{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M8×0,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 7,5 mm | |
Gäng-⌀ | 8 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 16 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130470 8X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197066930 | |
Tillverkarens nummer | 130470 8X0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats 8X0,5
på begäran
I lager
38 styck i lager
460,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
113 styck i lager
416,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
251,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
251,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 50 | 80 | 80 | 80 |
gänga | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kärnhåls-⌀ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Norm | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Gängdjup | 16 | 24 | 20 | 24 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar | Gängtappar |