{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 22,5 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130470 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067203 | |
Tillverkarens nummer | 130470 24X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats 24X1,5
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 894,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
1 103,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | D | C |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Flankvinkel | 60 | 60 |
Kärnhåls-⌀ | 22,5 | 22,5 |
Norm | DIN 2181 | DIN 2181 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 |