{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M24×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 22,5 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 48 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 130500 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036425 | |
Tillverkarens nummer | 130500 24X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, MF: 24X1,5
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
1 889,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | D |
Kärnhåls-⌀ | 22,5 mm | 22,5 mm |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | 14,5 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp |