{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M12×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9 mm | |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 10,5 mm | |
Gäng-⌀ | 12 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 24 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 130500 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263036371 | |
Tillverkarens nummer | 130500 12X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, MF: 12X1,5
på begäran
I lager
91 styck i lager
402,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
536,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | D |
totallängd L | 70 mm | 70 mm |
gänga | M12×1,5 | M12×1,5 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Gängstigning | 1,5 mm | 1,5 mm |
Skaftfyrkant □ | 7 mm | 7 mm |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H |