{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 20 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 130500 10X1 | |
EAN/GTIN | 4067263036340 | |
Tillverkarens nummer | 130500 10X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, MF: 10X1
på begäran
I lager
109 styck i lager
336,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
457,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | C | D |
Färgring | Utan | Utan |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | 5,5 mm |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål |