{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6×0,75 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3 × D för bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,75 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5,2 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 130500 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263036319 | |
Tillverkarens nummer | 130500 6X0,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Handgängtappsats, obelagd, MF: 6X0,75
på begäran
I lager
62 styck i lager
235,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
122 styck i lager
314,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Handgängtappar | Handgängtapp |
Flankvinkel | 60 grad | 60 grad |
Gängtyp | MF | MF |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp |