Handgängtappsats, obelagd, MF: 22X1,5

Art-nr.: 130470 22X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 2181
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M22×1,5
Beläggning obelagd
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 2181
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform D
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Skaftfyrkant □ 14,5 mm
Kärnhåls-⌀ 20,5 mm
Gäng-⌀ 22 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 44 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130470 22X1,5
EAN/GTIN 4045197067180
Tillverkarens nummer 130470 22X1,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 2 delar, bestående av för- och gradtapp.
Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen