{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M14×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 12,5 mm | |
Gäng-⌀ | 14 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 42 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 132845 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263161721 | |
Tillverkarens nummer | 132845 14X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B 14X1,5
på begäran
I lager
111 styck i lager
445,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
539,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
709,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
949,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
577,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
445,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
totallängd L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
gänga | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 | M14×1,5 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 2,5 × D för bottenhål |