{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 9 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 132845 10X1 | |
EAN/GTIN | 4067263161653 | |
Tillverkarens nummer | 132845 10X1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B 10X1
på begäran
I lager
297 styck i lager
286,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
407 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Flankvinkel | 60 | 60 |
totallängd L | 90 | 90 |
Gäng-⌀ | 10 | 10 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Skaftdiameter Ds | 7 | 7 |