{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5 × D för bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 7,5 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 135255 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263161431 | |
Tillverkarens nummer | 135255 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, M: M3
på begäran
I lager
2 379 styck i lager
129,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
277 styck i lager
227,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
153,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
265 styck i lager
413,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 56 mm | 56 mm | 40 mm | 112 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 40 grad | 40 grad | 15-20 grad | 40 grad |
Användning vid håltyp | upp till 2,5 × D för bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål | upp till 2×D vid bottenhål | upp till 3×D vid bottenhål |