{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 6 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 131265 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263152392 | |
Tillverkarens nummer | 131265 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376 M3
på begäran
I lager
1 083 styck i lager
128,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 615 styck i lager
186,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
335 styck i lager
193,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
286 styck i lager
260,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Gängtyp | M | M | M | M |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H |
Skaftdiameter Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Produktslag | Gängtappar | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |