HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376 M4

Art-nr: 131265 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 291 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

M Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 3,3 mm
Gäng-⌀ 4 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Serie CleverTap
Antal skär Z 3
Gängdjup 8 mm
Produktslag Gängtappar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131265 M4
EAN/GTIN 4067263161516
Tillverkarens nummer 131265 M4

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med spiralspets.
HOLEX Clever Tap:
Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil.
ISO 2 6H
HSS-E

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen