{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131150 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197068958 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp Form B DIN 371 M3
på begäran
I lager
2 188 styck i lager
182,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
284 styck i lager
225,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
870 styck i lager
141,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
236 styck i lager
254,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
413,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
Gängtyp | M | M | M | M | M |
gänga | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger | Höger |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |