{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131150 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197068989 | |
Tillverkarens nummer | 131150 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp Form B DIN 371 M5
på begäran
I lager
3 857 styck i lager
193,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
264 styck i lager
199,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
133 styck i lager
270,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 414 styck i lager
133,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gäng-⌀ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Toleransklass | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål ;upp till 2×D vid genomgående hål |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtappar |