{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 18 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131150 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197068996 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maskin-gängtapp Form B DIN 371 M6
på begäran
I lager
5 137 styck i lager
189,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 311 styck i lager
235,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
741 styck i lager
152,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
264,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
432 styck i lager
413,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 940 styck i lager
197,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal spånspår | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gäng-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gängtyp | M | M | M | M | M | M |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Produktslag | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp | Gängtapp |