{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,8 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 4,2 mm | |
Gäng-⌀ | 5 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 131650 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197069924 | |
Tillverkarens nummer | 131650 M5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp med varannan gänga bortslipad, obelagd, M: M5
på begäran
I lager
167 styck i lager
270,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 241 styck i lager
193,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
276 styck i lager
240,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
208 styck i lager
199,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 454 styck i lager
201,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 690 styck i lager
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | B | B | B | B | B | B |
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
totallängd L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål |