{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2,5 × D för bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftfyrkant □ | 4,9 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 5 mm | |
Gäng-⌀ | 6 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Serie | CleverTap | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 15 mm | |
Produktslag | Gängtappar |
Artikelnummer | 135255 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263162025 | |
Tillverkarens nummer | 135255 M6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap maskingängtapp M6
på begäran
I lager
4 977 styck i lager
135,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
650 styck i lager
170,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
480 styck i lager
412,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 |
Gängtyp | M | M | M |
gänga | M6 | M6 | M6 |
Gängnorm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skaftfyrkant □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 |