{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18×1,5 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | D | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skaftfyrkant □ | 11 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 16,5 mm | |
Gäng-⌀ | 18 mm | |
Typ av gängverktyg | Handgängtapp | |
Färgring | Utan | |
Gängdjup | 36 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 130470 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197067128 | |
Tillverkarens nummer | 130470 18X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handgängtappsats 18X1,5
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 174,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
871,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärfasform | D | C |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Gängtyp | MF | MF |
gänga | M18×1,5 | M18×1,5 |
Skaftdiameter Ds | 14 | 14 |
Produktslag | Gängtapp | Gängtappar |