{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 207,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 234 mm | |
totallängd L | 285 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123304 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197963369 | |
Tillverkarens nummer | 123304 17,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 172,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
12 757,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
7 172,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 12×D | 12×D | 12×D |
Färgring | grön | blå | grön |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Spännspårlängd Lc | 234 mm | 234 mm | 234 mm |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |