HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,01-X mm

Art-nr.: 123304 6,01-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    2 707,77  SEK / st.
  • Från 20st.
    2 256,47  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Steel
⌀-Område 6,01 mm - 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Skaft DIN 6535 HB
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 108 mm
totallängd L 146 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123304 6,01-X
EAN/GTIN 4062406662592
Tillverkarens nummer 123304 6,01-X

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Steel:
Raka huvudskär
och en speciell spårprofil svarar för en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning. Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borrarna 12×D krävs föregående centrering med NC-förborr nr 121068 - 121130 eller HOLEX Pro Steel nr 122501.
Leveranstid: 10 veckor
Minsta orderkvantitet: 5 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,01-X mm

HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 6,01-X mm

på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
2 707,77  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
2 256,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
5 581,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
4 651,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
5 581,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
4 651,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
2 685,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
2 237,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Semi Standard ja ja ja ja
totallängd L 146 mm 146 mm 146 mm 146 mm
Skaft DIN 6535 HB DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC HPC
Skaftdiameter Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Serie Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen