{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 14,01 mm - 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 208 mm | |
totallängd L | 260 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123304 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662639 | |
Tillverkarens nummer | 123304 14,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,01-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
8 577,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
7 147,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
15 074,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12 562,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
15 074,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
12 562,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
8 532,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
7 110,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Skaft | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |