{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 8,01 mm - 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 12×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 162 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123304 8,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406662608 | |
Tillverkarens nummer | 123304 8,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 8,01-X mm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 675,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
3 063,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 867,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5 723,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 867,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5 723,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 660,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
3 050,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10 mm |
totallängd L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |