HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,01-X mm

Art-nr.: 123304 16,01-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    9 878,06  SEK / st.
  • Från 20st.
    8 231,72  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 12×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Steel
⌀-Område 16,01 mm - 18 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 12×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Skaft DIN 6535 HB
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 234 mm
totallängd L 285 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123304 16,01-X
EAN/GTIN 4062406662646
Tillverkarens nummer 123304 16,01-X

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Steel:
Raka huvudskär
och en speciell spårprofil svarar för en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning. Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
För processäker användning av borrarna 12×D krävs föregående centrering med NC-förborr nr 121068 - 121130 eller HOLEX Pro Steel nr 122501.
Leveranstid: 10 veckor
Minsta orderkvantitet: 5 st
Kundspecifik specialtillverkning: Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,01-X mm

HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 16,01-X mm

på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
9 878,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
8 231,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
19 272,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
16 060,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
19 272,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
16 060,04  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från 1  st
9 847,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 20  st
8 206,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande 12×D 12×D 12×D 12×D
Färgring grön grön grön grön
totallängd L 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm
Invändig ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar ja, med 25 bar
Tolerans nom.-⌀ h7 h7 h7 h7
Bearbetningsstrategi HPC HPC HPC HPC
Spännspårlängd Lc 234 mm 234 mm 234 mm 234 mm

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen