{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 6,01 mm - 7 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122680 6,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000891 | |
Tillverkarens nummer | 122680 6,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,01-X mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 377,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 148,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 152,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 794,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
898,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
748,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
916,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
763,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 297,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 081,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Färgring | skär | vit | grön | grön | skär |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |