{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 18,01 mm - 20 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122680 18,01-X | |
EAN/GTIN | 4067263000952 | |
Tillverkarens nummer | 122680 18,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 18,01-X mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 551,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5 459,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
11 456,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
9 547,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 382,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
3 652,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 413,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
3 677,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
6 135,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
5 113,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Färgring | skär | vit | grön | grön | skär |
totallängd L | 153 | 153 | 153 | 153 | 131 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Spännspårlängd Lc | 101 | 101 | 101 | 101 | 79 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |