{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122680 2,8 | |
EAN/GTIN | 4067263000846 | |
Tillverkarens nummer | 122680 2,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,8 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 109,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
308 styck i lager
574,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D |
totallängd L | 55 | 55 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 2,8 | 2,8 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 4 | 4 |