{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122680 3 | |
EAN/GTIN | 4062406777333 | |
Tillverkarens nummer | 122680 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 3mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
989,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
258 styck i lager
1 100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
608,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | skär | blå | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m6 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |