{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122680 11 | |
EAN/GTIN | 4062406780135 | |
Tillverkarens nummer | 122680 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 11mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
1 804,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
1 124,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 118 mm | 118 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 11 mm | 11 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,5 mm | 54,5 mm |