{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122680 12,2 | |
EAN/GTIN | 4062406780180 | |
Tillverkarens nummer | 122680 12,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
2 531,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 808,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
1 517,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |