{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122661 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197457677 | |
Tillverkarens nummer | 122661 7,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 7,9 mm
på begäran
I lager
64 styck i lager
1 258,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 339,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 202,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
634,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 122,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | blå | grön | gul | grön | skär |
Nominell ⌀ DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 53 | 53 | 53 | 53 | 53,05 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |