{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 19,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122661 19,8 | |
EAN/GTIN | 4045197583765 | |
Tillverkarens nummer | 122661 19,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 19,8mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 907,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 730,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
3 047,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | DLC | TiAlN |
totallängd L | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |