{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122661 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197457936 | |
Tillverkarens nummer | 122661 11,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 11,2 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
2 152,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 281,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 973,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
1 061,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 838,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | blå | grön | gul | grön | skär |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |