{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122661 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197583390 | |
Tillverkarens nummer | 122661 10,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 10,1mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
2 112,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 237,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
1 041,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nominell ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 55,9 mm | 55,9 mm | 55,9 mm |