{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,65 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122661 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197539083 | |
Tillverkarens nummer | 122661 4,65 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 4,65 mm
på begäran
I lager
116 styck i lager
1 120,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
1 117,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 137,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
229 styck i lager
561,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 |