{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 59,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122661 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197458100 | |
Tillverkarens nummer | 122661 15,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 15,5mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 451,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 889,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D |
Färgring | blå | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborrar |