{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,12 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122651 10 | |
EAN/GTIN | 4045197970459 | |
Tillverkarens nummer | 122651 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
1 546,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
145 styck i lager
995,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
355 styck i lager
719,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |