{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 6,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122651 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197970237 | |
Tillverkarens nummer | 122651 6,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6,1 mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 345,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 258,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
214 styck i lager
634,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 122,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | röd | blå | grön | skär |
totallängd L | 91 | 91 | 91 | 91 |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |