{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 5,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,055 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122651 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197970176 | |
Tillverkarens nummer | 122651 5,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,2mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 141,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
161 styck i lager
766,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
297 styck i lager
550,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
totallängd L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,2 mm | 36,2 mm | 36,2 mm |