{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 1,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,013 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122651 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197969842 | |
Tillverkarens nummer | 122651 1,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Diabolo HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 1,6 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 117,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
€ 47,10
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Uitvoering | 6×D | 6×D |
Totale lengte L | 55 | 50 |
Nominale ⌀ DC | 1,6 | 1,6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Tophoek | 140 | 140 |
Schacht-⌀ Ds | 4 | 4 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 13,6 | 10,6 |