{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122481 8,6 | |
EAN/GTIN | 4062406791186 | |
Tillverkarens nummer | 122481 8,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,6mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 271,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
923,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
662,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
698,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlSiN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |