{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,2 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122481 11,2 | |
EAN/GTIN | 4062406791377 | |
Tillverkarens nummer | 122481 11,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 11,2 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
1 851,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
2 076,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
953,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | skär | grön | grön |
Nominell ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Spetsvinkel | 140 | 135 | 140 |
Spännspårlängd Lc | 55 | 55 | 55 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 |