{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122481 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406790868 | |
Tillverkarens nummer | 122481 5,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 5,4mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
781,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
604,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
418,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
447,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | skär | grön | grön | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |