HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 7,7mm

Art-nr.: 122481 7,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7,7 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 22,5 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 34,05 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i titan > 850 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring skär
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122481 7,7
EAN/GTIN 4062406791094
Tillverkarens nummer 122481 7,7

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för spånavskiljning av titan- och nickelbaserade legeringar. Med slitstark ultraslät TiAlSiN-högkapacitetsbeläggning för långa användningstider och samtidigt optimal hålkvalitet och mycket liten gradbildning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen