{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122481 4,2 | |
EAN/GTIN | 4062406790745 | |
Tillverkarens nummer | 122481 4,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4,2mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
781,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
291 styck i lager
447,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlSiN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D |
Färgring | skär | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,7 mm | 17,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborrar |