{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | TiAlSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122481 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406791001 | |
Tillverkarens nummer | 122481 6,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,8mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 041,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
602,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | 34 mm |