{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 7,14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,29 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122436 9/32 | |
EAN/GTIN | 4062406126919 | |
Tillverkarens nummer | 122436 9/32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 9/32
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 489,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 489,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
575,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
575,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
575,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,29 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,29 mm | 30,29 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |