{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122436 14,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200749 | |
Tillverkarens nummer | 122436 14,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 14,01-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
5 261,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
4 384,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
5 491,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
4 575,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 493,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 244,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 454,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 211,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 369,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 974,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 323,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 936,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm |
Antal skär Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |