{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 11,11 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,335 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122436 7/16 | |
EAN/GTIN | 4062406126964 | |
Tillverkarens nummer | 122436 7/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 7/16
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 441,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 441,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
950,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
950,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
950,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |