{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122436 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197793324 | |
Tillverkarens nummer | 122436 13,8 |