{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122436 12,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406200732 | |
Tillverkarens nummer | 122436 12,01-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 12,01-X
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 294,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 578,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 494,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 745,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 168,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
973,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 125,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
938,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 871,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 559,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 832,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
20
st
1 527,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Spetsvinkel | 145 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | 47 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |